{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELISLOT | |
⌀ dents DC | 80 mm | |
Type de queue | avec alésage | |
Nombre de dents effectif Zeff | 5 | |
Nombre de plaquettes | 30 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 69 mm | |
Longueur totale Ltot | 85 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU130608 | |
Référence fabricant | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227716 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075377750 | |
Réf. fabricant | 3181248 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser HELISLOT, avec alésage, ⌀ DC / Zeff: 80/5mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
1 929,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
991,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
1 415,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de plaquettes | 30 | 20 | 30 |
⌀ fixation | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Plaquette adaptée | XNMU130608 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Série | HELISLOT | Softcut® | Power Tang |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |