{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HELISLOT | |
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents effectif Zeff | 6 | |
Nombre de plaquettes | 12 | |
Type de queue | avec alésage | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 33 mm | |
Longueur totale Ltot | 20 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Largeur de rainure ap | 16 mm | |
Référence fabricant | SDN D125-16-40-XN13 | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 227714 125/6 | |
EAN / GTIN | 7291075335583 | |
Réf. fabricant | 3106755 |