{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | |
Vis pour plaquette | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225615 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664647699 | |
Réf. fabricant | THN04702 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° MFWN 100/7 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
673,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
573,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 7 | 7 |
Longueur totale Ltot | 50 | 50 |
Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | AP.. 1805.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 | 100 |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |