• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MFWN 100/5 mm

Réf.: 225615 100/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Tréflage; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 100 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Tréflage; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 8 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 32 mm
Plaquette adaptée WNMU 0806..
Vis pour plaquette 229700 (T15; 4,2 Nm)
Sous-plaquette 229751
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225615 100/5
EAN / GTIN 4960664647620
Réf. fabricant THN04692

Description

Exécution:

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l’angle d’attaque, de l’exécution des goujures, des géométries et de l’angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu’un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange