• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WNMU 080608 EN-SM, PR1525, Type: INOX

Réf.: 225623 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMU 080608 EN-SM
Type INOX
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 − 0,2 mm
Nombre de changements/dents 6
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225623 INOX
EAN / GTIN 4960664648955
Réf. fabricant TLB09311

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 6 arêtes − grâce à l’exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 13°, l’effort de coupe est nettement réduit.

Utilisation:

La géométrie SM est très positive et présente une coupe douce.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.