• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à surfacer à 70° MFK 160/22 mm

Réf.: 223300 160/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 22
  • Angle d'attaque κ: 70
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 160 mm
Nombre de dents Z 22
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 70 degré
Arrosage interne non
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
⌀ ext. max. Dmax 169 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 40 mm
Plaquette adaptée PN.. 1106
Coin 229720
Vis de fixation 229721
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223300 160/22
EAN / GTIN 4960664732791
Réf. fabricant THN08114

Description

Exécution:

Fraise à surfacer pour l'usinage hautes performances de la fonte. Pas étroit et très étroit pour une productivité maximale lors de l'usinage de la fonte.

Avantage(s):

  • Usinage économique et stable grâce aux plaquettes pentagonales à 10 arêtes.
  • Efforts de coupe réduits grâce au design équilibré de l'outil et à l'angle d'attaque élevé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes