• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PNMG 1106XNEN-GH GG

Réf.: 223312 GG
Remise
23,58 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette PNMG 1106XNEN-GH
Type GG
Nuance CA420M
Type d'outils Carbure
Dent de planage 2 mm
Avance fz par dent 0,3 mm
Nombre de changements/dents 10
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223312 GG
EAN / GTIN 4960664732951
Réf. fabricant TMB05210

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
230
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.
GH - Arête de coupe stable.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.