• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, Type: GG

Réf.: 223320 GG

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette PNEG 1106XNEN-GL
Type GG
Nuance PR1510
Type d'outils Carbure
Dent de planage 2,6 mm
Avance fz par dent 0,12 mm
Nombre de changements/dents 10
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223320 GG
EAN / GTIN 4960664732883
Réf. fabricant TLA05300

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.
GL - Géométrie orientée surface.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.