• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Fraise grande avance MFH mini avec filetage, pour plaquettes LOGU, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Réf.: 221960 16/2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
⌀ D3 9 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Longueur totale Ltot 25 mm
Filetage attachement M M8
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 25 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,35 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 7,3 mm
Plaquette adaptée LOGU 0303..
Vis pour plaquette 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221960 16/2
EAN / GTIN 4960664741038
Réf. fabricant THN07500
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de