{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | AlTiN | |
⌀ dents D | 20 mm | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f9 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Longueur de col L1 | 15 mm | |
Longueur totale L | 25 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL20 | |
Ouverture de clé | 16 mm | |
Couple de serrage recommandé | 80 Nm | |
Porte-outils adapté | avec filetage | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 220348 20 | |
EAN / GTIN | 4034221116031 | |
Réf. fabricant | DL20V2004UK2000RDA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 20 mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
193,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
153,15 €
96,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
169,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
169,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 32 degré | 32 degré | 30 degré | 15 degré |
Type | N | W | N | H |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage |