{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | AlTiN | |
⌀ dents D | 12 mm | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f9 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Longueur de col L1 | 9 mm | |
Longueur totale L | 15 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL12 | |
Ouverture de clé | 9,5 mm | |
Couple de serrage recommandé | 30 Nm | |
Porte-outils adapté | avec filetage | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 220348 12 | |
EAN / GTIN | 4034221116017 | |
Réf. fabricant | DL12V2004UK1200RDA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
100,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
79,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
88,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
88,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Porte-outils adapté | avec filetage | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Angle d'hélice | 32 degré | 32 degré | 30 degré | 15 degré |
Type | N | W | N | H |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | 0,5×D pour le copiage; 0,05×D pour le copiage | 0,05×D pour le copiage | 0,05×D pour le copiage |