{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | Safe-Lock h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Rayon de coupe R1 | 4 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36,5 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,4 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 220298 12/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143457 | |
Réf. fabricant | F2004NNL1200R4.00DA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL SAFE-LOCK 12/4,0 mm
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
104,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
155,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
123,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage |
Longueur totale L | 84 | 83 | 83 |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent |