Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/4,0mm

Réf.: 206351 12/4,0
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Schneidstoff: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Nombre de dents Z 4
Spiralwinkel 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Zustellrichtung Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Schaft DIN 6535 HA avec h6
Innenkühlung non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Rayon de coupe R1 4 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 38 mm
⌀ de détalonnage D1 11,5 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,052 mm
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,064 mm
Schafttoleranz h6
Bague de couleur Bleu
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206351 12/4,0
EAN / GTIN 4045197542366
Réf. fabricant 206351 12/4,0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN 6527 et hélice à 38°.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

Remarque(s):

Produit plus récent recommandé: 206345
NOUVELLE GÉNÉRATION DISPONIBLE!