{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | Safe-Lock h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36,5 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,4 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 220298 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4034221143389 | |
Réf. fabricant | F2004NNL1200R0.50DA | |
Manufacturer | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |