{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f9 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Rayon de coupe R1 | 3 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36,5 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,4 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 220297 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068551 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL 12/3,0 mm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
95,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
123,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36,5 mm | 36 mm |
Longueur totale L | 84 mm | 83 mm |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ dents DC | 12 mm | 12 mm |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | 26 mm |
Angle d'hélice | 32 degré | 38 degré |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent |