{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f9 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 20 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,7 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 220297 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068414 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL 6/1,0 mm
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
40,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
52,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
70,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolérance ⌀ nominal | f9 | f8 | f8 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |