{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 10 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,9 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,017 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220291 3 | |
EAN / GTIN | 2050002068216 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc HAIMER MILL 3 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
29,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
852 article(s) en stock
16,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock
37,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
293 article(s) en stock
21,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
436 article(s) en stock
15,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
218 article(s) en stock
21,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 32 degré | 30 degré | 45 degré | 30 degré | 45 degré | 30 degré |
Type | N | N | W | N | N | N |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |