{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30,5 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,5 mm | |
Longueur totale L | 73 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220291 10 | |
EAN / GTIN | 2050002068261 |