• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de pinces de préhension dans le module ES

Réf.: 2188198
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2188198
EAN / GTIN 4010886882658
Réf. fabricant 2188198
Article hors catalogue L60160 3283

Description

Description:

Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs, à grain noir
Résistant aux huiles et aux acides

Caractéristique(s):

  • Rangement: Module en plastique ES
  • Largeur totale [mm]: 158 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Matériau: Plastique ABS
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non