• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de préhension GEDORE

Réf.: 6406620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6406620
EAN / GTIN 4010886640661
Réf. fabricant 6406620
Article hors catalogue L60160 523

Description

Description:

Mâchoires forgées, trempées et revenues; et bec spécial pour prendre, serrer et maintenir en sécurité
La forme bien étudiée des mâchoires garantit un serrage en trois joints, quelque soit le profil transversal des pièces
Taraudage soudé sur le dessous
Déblocage en sécurité
Levier de déclenchement sous la pression constante d'un ressort spécial

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 50 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [inch]: 7″
  • Longueur totale [mm]: 185 mm
  • Matériau: Tête : acier, poignées : tôle d'acier
  • Surface: nickelé
  • Portée de serrage [mm]: 25 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Portée de serrage [inch]: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non