137 KR-7 Pinces à becs longs

Réf.: 1954113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince-étau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1954113
    EAN / GTIN 4010886869574
    Réf. fabricant 1954113
    Article hors catalogue L60160 2026

    Description

    Description:

    Avec vis de réglage et levier de déblocage, isolation bleue au trempé sur modèle 137 KR-10
    Pour serrer les conduites aériennes de frein jusqu'à 10 mm Ø, conduites en cuivre 12 mm Ø

    Caractéristique(s):

    • Forme des mâchoires: mâchoires plates
    • Longueur totale [mm]: 210 mm
    • Matériau: Tête : acier, poignées : tôle d'acier
    • Surface: nickelé
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non