Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette Acier, largeur ap = 3,1 mm 125/10 mm

Réf.: 218430 125/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 125 mm
Nombre de dents Z 10
Type de queue avec alésage
Arrosage interne non
Profondeur d'entaille max. ae max 33,5 mm
⌀ col d1 58 mm
⌀ support de base d2 58 mm
Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm 64,4 mm
Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm 65 mm
Longueur totale Ltot pour ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ fixation 32 mm
Plaquette adaptée XC.. 1125
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218430 125/10
EAN / GTIN 4045197534064
Réf. fabricant 218430 125/10

Description

Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop