• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette Largeur 3,1 mm INOX

Réf.: 218470 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,05 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,71 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 031 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type INOX
Rayon d'angle 0,2 mm
Type d'outils Carbure
Nuance HB7635
Avance fz 0,07 mm
Nombre de changements/dents 1
Tolérance ap − 0 / + 0,3 mm
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218470 INOX
EAN / GTIN 4045197648297
Réf. fabricant 218470 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour fraises 3 tailles 218408218444 et lames de tronçonnage 273560.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.