• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette Largeur 3,1 mm, Type: ALU

Réf.: 218470 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,96 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,96 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
512 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ALU
Rayon d'angle 0,2 mm
Type d'outils Carbure
Nuance HU7810
Avance fz 0,13 mm
Nombre de changements/dents 1
Tolérance ap − 0 / + 0,3 mm
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218470 ALU
EAN / GTIN 4045197534309
Réf. fabricant 218470 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
530
Alu (à copeaux courts)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour fraises 3 tailles 218408218444 et lames de tronçonnage 273560.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.