• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette de fraisage 60° 3 mm

Réf.: 217505 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    72,60 € / Unité
  • De 5 Unité
    60,50 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 3 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Géométrie plaquette Profil complet
Utilisation Intérieur
⌀ ext. D 17,5 mm
Profondeur t 1,728 mm
Epaisseur plaquette E 3,5 mm
Pour filetages ≥ M24×3
Type 02
Nombre de dents Z 3
Nombre de goujures 3
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217505 3
EAN / GTIN 4045197217554
Réf. fabricant 217505 3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Plaquettes 55° sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :