• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise circulaire (sans plaquette) 20L

Réf.: 217405 20L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de plaque 02
⌀ alésage min. D 17,5 mm
Matériau fraise Carbure
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ int. d1 12,2 mm
Profondeur coupe max. Smax 2,6 mm
Longueur de col L1 63,7 mm
Longueur totale Ltot 108,7 mm
⌀ queue Ds h6 12 mm
Type de queue Weldon
Jeu de vis de serrage 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Type de produit Fraise circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217405 20L
EAN / GTIN 4045197216939
Réf. fabricant 217405 20L

Description

Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange