{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de plaque | 02 | |
⌀ alésage min. D | 17,5 mm | |
Matériau fraise | Carbure | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ int. d1 | 12,2 mm | |
Profondeur coupe max. Smax | 2,6 mm | |
Longueur totale Ltot | 121,5 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 12 mm | |
Type de queue | cylindrique | |
Jeu de vis de serrage | 219821 (15 IP; 3,0 Nm) | |
Profondeur de filetage | 62,5 mm | |
Type de produit | Fraise circulaire |
Référence article | 217405 20XL | |
EAN / GTIN | 4045197216946 | |
Réf. fabricant | 217405 20XL |