Plaquette KOMET® P25M 32-050

Réf.: 216700 32-050

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance P25M
    Type d'outils Carbure
    Code ISO plaquette TOHT 160408 EN
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 216700 32-050
    EAN / GTIN 4047109064409
    Réf. fabricant W59 32050.0803

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    200
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec brise-copeaux sur toute la périphérie.

    Adapté(s) pour:

    Fraises 216600 et 216620.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :