{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | Queue Weldon | |
Plage de réglage de l'angle de chanfreinage | 10-80 | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur de col L1 | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 95 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Plaquette adaptée | TO.. 1604 | |
Plaquette réversible 216700 ; 216740 ; 216770 | 32-050 | |
Vis pour plaquette | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Cassette | 219958 | |
Vis de serrage pour fixation de cassette | 219946 | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 216620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197133526 | |
Réf. fabricant | 216620 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise réglable 25 mm
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
340,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
285,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
239,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 2 | 1 |
Longueur de col L1 | 30 | 40 | 49 |
Longueur totale Ltot | 95 | 120 | 105 |
Plaquette adaptée | TO.. 1604 | 260150 | SP.T1204.. |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon |
⌀ queue Ds h6 | 25 | 16 | 25 |
Type de produit | Fraises à lamer | Fraises à lamer | Fraises à lamer |