Plaquette KOMET® P25M 26-660

Réf.: 216700 26-660

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,36 € / Unité
  • De 10 Unité
    20,30 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
393 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Rayon d'angle 0,5 mm
    Nuance P25M
    Type d'outils Carbure
    Code ISO plaquette TOHX 140305 EN
    Nombre de changements/dents 3
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 216700 26-660
    EAN / GTIN 2050002046610

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    200
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec brise-copeaux sur toute la périphérie.

    Adapté(s) pour:

    Fraises 216600 et 216620.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :