• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle à corde en 3 parties avec traverse standard 3x14 échelons

Réf.: 21614
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles à corde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 21614
EAN / GTIN 4031405216143
Réf. fabricant 021614

Description

Description:

  • Echelle à barreaux en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Réglage pratique de la hauteur d'échelon en échelon grâce à deux palans à corde avec corde en plastique
  • Crochets à action automatique, centre et haut réglables séparément
  • Conducteur supérieur avec rouleaux muraux
  • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion avec glissières de guidage
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 470 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Rail transversal standard avec patins d'échelle antidérapants dans une largeur optimale au produit sélectionné pour une position sûre et une montée pour les échelles de débarquement de plus de 3,0 M. le rail transversal est fourni lâche et est vissé deux fois à l'extrémité inférieure de la barre de liaison
  • Remarque : Selon la norme, la section d'échelle coulissante attachée ne peut pas être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 M.

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 10800 mm
  • Largeur extérieure : 470 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 98 mm
  • Longueur déployée : 9700 mm
  • Longueur rétractée : 4100 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 3x14 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange