Unité de galets de roulement complète pour échelles à corde en 3 parties

Réf.: 19773
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Tapis antidérapants

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 19773
    EAN / GTIN 4031405197732
    Réf. fabricant 019773

    Description

    Description:

    • 1 jeu = 2 x rouleaux muraux, 1 x axe de rouleau
    • Convient aux échelles à câbles en 3 parties

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 100 mm
    • Longueur : 362 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Plastique, acier galvanisé
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Diamètre du rouleau : 100 mm