{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 77 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,41 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 34,85 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1003.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215850 40/6 | |
EAN / GTIN | 4045197221735 | |
Réf. fabricant | 215850 40/6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° 40/6 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
307,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
318,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
472,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
221,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
404,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ fixation | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Longueur totale Ltot | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Plaquette adaptée | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |