• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

APHT 100305 FR, HU7815, Type: ALU

Réf.: 215939 ALU
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,92 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,44 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
4 521 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APHT 100305 FR
Type ALU
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HU7815
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,12 mm
Epaisseur plan de travail 3,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Réf. fabricant 215939 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Graphite, PRFV, PRFC
N
400
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.
Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.