• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

APMT 100305 TR, HB7635, Type: INOX

Réf.: 215920 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,30 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
19 143 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APMT 100305 TR
Type INOX
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,12 mm
Epaisseur plan de travail 3,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215920 INOX
EAN / GTIN 4045197303240
Réf. fabricant 215920 INOX

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
600
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
160
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.
Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier