Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec alésage, ⌀ D / Zeff: 63/5mm

Réf.: 215126 63/5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Tang
⌀ dents DC 63 mm
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 5
Nombre de plaquettes 25
Profondeur de coupe max. ap max 59 mm
Longueur totale Ltot 75 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée LO.. 130708
Jeu de vis pour plaquettes 219882 (15IP ; 3,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215126 63/5
EAN / GTIN 4045197861504
Réf. fabricant 215126 63/5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel. Valeurs d’avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d’effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Power Tang" Afficher tout