{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Tang | |
⌀ dents DC | 63 mm | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents effectif Zeff | 4 | |
Nombre de plaquettes | 16 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 47 mm | |
Longueur totale Ltot | 65 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | LO.. 130708 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219882 (15IP ; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215126 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197878779 | |
Réf. fabricant | 215126 63/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |