• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec alésage, ⌀ D / Zeff: 50/4mm

Réf.: 215126 50/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Tang
⌀ dents DC 50 mm
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 4
Nombre de plaquettes 20
Profondeur de coupe max. ap max 59 mm
Longueur totale Ltot 80 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée LO.. 130708
Jeu de vis pour plaquettes 219882 (15IP ; 3,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215126 50/4
EAN / GTIN 4045197861498
Réf. fabricant 215126 50/4

Description

Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel. Valeurs d’avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d’effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec alésage, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 50/4mm

Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec alésage, ⌀ D / Zeff: 50/4mm

Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
1 098,42 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
522,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
913,59 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de plaquettes 20 8 16
Nombre de dents effectif Zeff 4 4 4
Arrosage interne oui oui oui
Plaquette adaptée LO.. 130708 AP.. 1805.. AP.. 1335..
⌀ dents DC 50 mm 50 mm 50 mm
Angle d'attaque κ 90 degré 90 degré 90 degré
Profondeur de coupe max. ap max 59 mm 28 mm 39,5 mm

Produits adaptés

De la même série "Power Tang" Afficher tout