{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | XNEX 0806.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215101 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406394806 | |
Réf. fabricant | 215101 63/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° 63/6 mm
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
482,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
374,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 22 | 22 |
Application de fraisage | Dressage | Ramping |
Longueur totale Ltot | 40 | 40 |
Plaquette adaptée | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 | 4 |
Pas des arêtes de coupe | différent | différent |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |