{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | XNEX 0806.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215101 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406394813 | |
Réf. fabricant | 215101 80/7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 80/7mm
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
503,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
625,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
644,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
654,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
382,89 €
225,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Application de fraisage | Dressage | Dressage | Dressage | Dressage | Ramping |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | XNEX 0806.. | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm |
Pas des arêtes de coupe | différent | Différent | Différent | Différent | différent |