XNEX 080608, HB7525, Type: ST900

Réf.: 215185 ST900
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    25,40 € / Unité
  • De 10 Unité
    21,17 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
4 936 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XNEX 080608
Type ST900
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 4 mm
Avance fz par dent 0,18 mm
Epaisseur plaquette S 6.35 mm
Nombre de changements/dents 6
Rayon d'angle 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215185 ST900
EAN / GTIN 4062406392246
Réf. fabricant 215185 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
335
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
280
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.
Plaquette en carbure double face 2×3 arêtes pour opérations de dressage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 3 mm.