XNEX 080608, HB7525, Type: ST900

Réf.: GG2137 ST900
Fixer le prix 50 Unité (11,58 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XNEX080608
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 4 mm
Avance fz par dent 0,18 mm
Nombre de changements/dents 6
Contenu 50
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2137 ST900
EAN / GTIN 4067263078913
Réf. fabricant GG2137 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
335
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
280
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Adapté(s) pour:

Fraise à dresser à 90° GARANT 215101 et fraise à dresser à 90° HOLEX 215102.

Contenu:

50 × 215185 ST900

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier