{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Plaquette adaptée | XNEX 0806.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215101 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406394738 | |
Réf. fabricant | 215101 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
288,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
198,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 16 mm | 16 mm |
Plaquette adaptée | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 40 mm | 40 mm |
Jeu de vis pour plaquettes | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 mm | 4 mm |
Pas des arêtes de coupe | différent | différent |