Fraise grande avance Hi5 42/3 mm

Réf.: 213110 42/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 3
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Hi5
    ⌀ dents DC 42 mm
    Nombre de dents Z 3
    Type de queue avec alésage
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ D3 22,7 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 2,2 mm
    Longueur totale Ltot 50 mm
    ⌀ fixation 16 mm
    Plaquette adaptée POMX 10T5..
    Jeu de vis pour plaquettes 219889 (20IP; 5,7 Nm)
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213110 42/3
    EAN / GTIN 4045197953971
    Réf. fabricant 213110 42/3

    Description

    Description:

    Fraise grande avance performante à coupe douce.
    Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.
    Également utilisable pour la semi-finition.
    Rentabilité grâce à la plaquette à 5 arêtes.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier