{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Hi5 | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 30,6 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2,2 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | POMX 10T5.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213110 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197718471 | |
Réf. fabricant | 213110 50/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance Hi5 50/4 mm
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
388,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
348,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
351,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
328,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ fixation | 22 | 22 | 22 | 22 |
Longueur totale Ltot | 40 | 40 | 40 | 40 |
Plaquette adaptée | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | différent | Différent | Différent |