• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise grande avance Hi5 66/5 mm

Réf.: 213110 66/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 5
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Hi5
⌀ dents DC 66 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 46,6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2,2 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée POMX 10T5..
Jeu de vis pour plaquettes 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Angle d'attaque κ 90 degré
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213110 66/5
EAN / GTIN 4045197725684
Réf. fabricant 213110 66/5

Description

Description:

Fraise grande avance performante à coupe douce.
Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.
Également utilisable pour la semi-finition.
Rentabilité grâce à la plaquette à 5 arêtes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.