{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Longueur de col L1 | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 26 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,39 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 8,4 mm | |
Plaquette adaptée | ANGX10T308ZE.R | |
Angle d'attaque κ | 20 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213054 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566418 | |
Réf. fabricant | 213054 16/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mini-fraises grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
181,31 €
158,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
183,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque κ | 20 degré | 15 degré |
Arrosage interne | oui | oui |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 8,4 mm | 6,13 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |