Mini-fraises grande avance GARANT Power Q 16/2L mm

Réf.: 213054 16/2L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Power Q
    ⌀ dents DC 16 mm
    Nombre de dents Z 2
    Type de queue Queue cylindrique
    Application de fraisage Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ D3 10 mm
    Longueur de col L1 50 mm
    Longueur totale Ltot 150 mm
    ⌀ queue Ds h6 16 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 26 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
    Perçage par interpolation ap 1 mm
    Angle de plongée oblique αmax 2,39 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 8,4 mm
    Plaquette adaptée ANGX10T308ZE.R
    Angle d'attaque κ 20 degré
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213054 16/2L
    EAN / GTIN 4062406566425
    Réf. fabricant 213054 16/2L

    Description

    Exécution:

    Système de fraise grande avance pour diamètres d’usinages plus petits et profondeurs d’utilisation supérieures. Particulièrement efficace grâce au nombre de dents élevé.

    Pièce(s) de rechange:

    Jeu de vis pour plaquettes 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 7IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "Power Q" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier