• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XDPW 120408 SR ST900

Réf.: 212969 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,67 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,72 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
924 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDPW 120408 SR
Type ST900
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7530
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 2,6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,8 mm
Avance fz par dent 1,07 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212969 ST900
EAN / GTIN 4045197812650
Réf. fabricant 212969 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
320
Acier < 750 N/mm²
P
270
Acier < 900 N/mm²
P
230
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max