XDLT 120408 ER ALU

Réf.: 212966 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,54 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,28 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 934 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette XDLT 120408 ER
    Type ALU
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HU7810
    Type d'outils Carbure
    Rayon de programmation pour ap max 2,6 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 1,8 mm
    Avance fz par dent 1 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212966 ALU
    EAN / GTIN 4045197581723
    Réf. fabricant 212966 ALU

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    1200
    Alu (à copeaux courts)
    N
    1500
    Alu > 10% Si
    N
    1100
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :